ABB - OVR ZP+ 3N 12.5-255 SPD T1+2+3 4p TT/TNS 12.5/50kA ohne Sicherungsautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R1900
Polzahl - 4
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308528001
Sonepar Artikelnummer
121302773
Hersteller Artikelnummer
2CTB815799R1900
Hersteller Typ
OVR ZP+ 3N 12.5-255
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB815799R1900
Polzahl:
4
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Fernsignalisierung:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.666 kg


