Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OXP10X500 Achse Länge 500mm Wellen-ø 10mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OXP10X500 Achse Länge 500mm Wellen-ø 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022505R5050

  • Länge - 500 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019169262

Sonepar Artikelnummer

120756473

Hersteller Artikelnummer

1SCA022505R5050

Hersteller Typ

OXP10X500

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022505R5050

Länge:

500 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.360 kg

OXP10X500 Achse Länge 500mm Wellen-ø 10mm für Griffe ohne Verriegelung