Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZ331P67B Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP67 für Lasttrenn

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZ331P67B Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP67 für Lasttrenn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111427R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034656512811

Sonepar Artikelnummer

120452910

Hersteller Artikelnummer

1SCA111427R1001

Hersteller Typ

OZ331P67B

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111427R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

OZ331P67B Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP67 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage