Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZ371PB Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZ371PB Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111684R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034656512866

Sonepar Artikelnummer

120705212

Hersteller Artikelnummer

1SCA111684R1001

Hersteller Typ

OZ371PB

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111684R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

OZ371PB Rundgriff schwarz Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage