Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZ371PRY Rundgriff rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZ371PRY Rundgriff rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111685R1001

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034656512873

Sonepar Artikelnummer

120705213

Hersteller Artikelnummer

1SCA111685R1001

Hersteller Typ

OZ371PRY

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111685R1001

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

OZ371PRY Rundgriff rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage