Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZXE1/3E Anschlusskit für OFAX00_L 6 Stück Schrauben M8 x 20 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZXE1/3E Anschlusskit für OFAX00_L 6 Stück Schrauben M8 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA126302R1001

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.175 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019562810

Sonepar Artikelnummer

120756929

Hersteller Artikelnummer

1SCA126302R1001

Hersteller Typ

OZXE1/3E

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA126302R1001

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.175 kg

Die Sicherungsunterteile der OFAX Serie von ABB bietet einen idealen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OFAX Unterteile wurden konzipiert für DIN Sicherungen der Größe NH00 bis NH4A und führen somit Ströme von 100 A bis 1250 A bei Spannungen bis 690 V AC. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wird mit der Schutzart von IP00 und IP20 gewährleistet. Daher kann der Schutz für Ihre Anwendung jederzeit sichergestellt werden.