Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZXE11/3E Anschlusskit 3 Stück Anschlussklemmen

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZXE11/3E Anschlusskit 3 Stück Anschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA127680R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019575872

Sonepar Artikelnummer

120756939

Hersteller Artikelnummer

1SCA127680R1001

Hersteller Typ

OZXE11/3E

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA127680R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Die Sicherungsunterteile der OFAX Serie von ABB bietet einen idealen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OFAX Unterteile wurden konzipiert für DIN Sicherungen der Größe NH00 bis NH4A und führen somit Ströme von 100 A bis 1250 A bei Spannungen bis 690 V AC. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wird mit der Schutzart von IP00 und IP20 gewährleistet. Daher kann der Schutz für Ihre Anwendung jederzeit sichergestellt werden.