Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OZXE4/3E Anschlusskit für OFAX00 6 Stück Schrauben M6 x 20 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OZXE4/3E Anschlusskit für OFAX00 6 Stück Schrauben M6 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA127696R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019576121

Sonepar Artikelnummer

120756943

Hersteller Artikelnummer

1SCA127696R1001

Hersteller Typ

OZXE4/3E

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA127696R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.075 kg

Die Sicherungsunterteile der OFAX Serie von ABB bietet einen idealen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OFAX Unterteile wurden konzipiert für DIN Sicherungen der Größe NH00 bis NH4A und führen somit Ströme von 100 A bis 1250 A bei Spannungen bis 690 V AC. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wird mit der Schutzart von IP00 und IP20 gewährleistet. Daher kann der Schutz für Ihre Anwendung jederzeit sichergestellt werden.