ABB - OZXE6/3E Anschlusskit für OFAX1/2/3 6 Stück Schrauben M10 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA126311R1001
Zubehör - Ja
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.365 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019562896
Sonepar Artikelnummer
120756933
Hersteller Artikelnummer
1SCA126311R1001
Hersteller Typ
OZXE6/3E
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA126311R1001
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.365 kg
Die Sicherungsunterteile der OFAX Serie von ABB bietet einen idealen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OFAX Unterteile wurden konzipiert für DIN Sicherungen der Größe NH00 bis NH4A und führen somit Ströme von 100 A bis 1250 A bei Spannungen bis 690 V AC. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wird mit der Schutzart von IP00 und IP20 gewährleistet. Daher kann der Schutz für Ihre Anwendung jederzeit sichergestellt werden.


