Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - PADLOCK DEVICE D=8 mm IN OPEN POSITION Zub. f. Leistungsschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - PADLOCK DEVICE D=8 mm IN OPEN POSITION Zub. f. Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA064504R1

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85362090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644673963

Sonepar Artikelnummer

121296105

Hersteller Artikelnummer

1SDA064504R1

Hersteller Typ

SCHLOSSVERRIEGEL.IN AUS-ST.D=8MM E1/6

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA064504R1

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.000 kg

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Lokale Bestellnummer: 1SDA064504R0001]