Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70 mm² bis 400 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70 mm² bis 400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA117037R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019525822

Sonepar Artikelnummer

120455074

Hersteller Artikelnummer

1SCA117037R1001

Hersteller Typ

OMZC03

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA117037R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.370 kg

OMZC03 Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70mm² bis 400V AC