Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70 mm² bis 400 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70 mm² bis 400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA117038R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6417019525839

Sonepar Artikelnummer

120455075

Hersteller Artikelnummer

1SCA117038R1001

Hersteller Typ

OMZC04

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA117038R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.520 kg

OMZC04 Parallelverbindungssatz Querschnitt 10-70mm² bis 400V AC