Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 50 mm² bis 400 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Parallelverbindungssatz Querschnitt 50 mm² bis 400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022790R4040

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019274737

Sonepar Artikelnummer

120454089

Hersteller Artikelnummer

1SCA022790R4040

Hersteller Typ

OZXA41

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022790R4040

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.240 kg

OZXA41 Parallelverbindungssatz Querschnitt 50mm² bis 400V AC