Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Patchmodul RJ45 REG Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - Patchmodul RJ45 REG Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038625R9999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617386254

Sonepar Artikelnummer

121305386

Hersteller Artikelnummer

2CPX038625R9999

Hersteller Typ

ZE310

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX038625R9999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.052 kg

IP-Patchmodul, RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschienenmontage.