ABB - Patchpanel 10 fach Mistral41W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3904
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 120 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296907
Sonepar Artikelnummer
121300897
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3904
Hersteller Typ
ZE334
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3904
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


