ABB - Patchpanel 24 fach E-Dat Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031436R9999
Höhe - 53 mm
Breite - 492 mm
Tiefe - 63 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314363
Sonepar Artikelnummer
120961830
Hersteller Artikelnummer
2CPX031436R9999
Hersteller Typ
ZE333
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031436R9999
Höhe:
53 mm
Breite:
492 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.503 kg
Patchpanel als keystone Ausführung zur Aufnahme von 12 x E-Dat Modulen. Einfache und schnelle click Montage durch Isolierhalter zum Aufrasten auf Hutprofilschiene.


