ABB - Patchpanel 24 Mod.EDAT/Keyst. ZEP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054073R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 492 mm
Höhe - 32.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540731
Sonepar Artikelnummer
121304799
Hersteller Artikelnummer
2CPX054073R9999
Hersteller Typ
ZEP24
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054073R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
492 mm
Höhe:
32.7 mm
Tiefe:
50.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.414 kg


