ABB - Patchpanel 6 fach leer Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031423R9999
Höhe - 53 mm
Breite - 138 mm
Tiefe - 63 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314233
Sonepar Artikelnummer
120544549
Hersteller Artikelnummer
2CPX031423R9999
Hersteller Typ
ZE335
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031423R9999
Höhe:
53 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.122 kg
Patchpanel als keystone Ausführung zur Aufnahme von 6 x Keystone Modulen. Einfache und schnelle click Montage durch Isolierhalter zum Aufrasten auf Hutprofilschiene.


