Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PB 25mm 6pcs XT1-XT3 4p UL/CSA Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3

ABB
kopierenkopieren
ABB - PB 25mm 6pcs XT1-XT3 4p UL/CSA Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075919R1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644798963

Sonepar Artikelnummer

120446024

Hersteller Artikelnummer

1SDA075919R1

Hersteller Typ

PB 25mm 6pcs XT1-XT3 4p UL/CSA

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA075919R1

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA075919R0001]