ABB - PB Separatori 2pz E2.2..E6.2 F 3P Zub. f Leistungs. E2.2-E6.2 F Phasentrennwände

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA076166R1
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.509 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644808358
Sonepar Artikelnummer
121298879
Hersteller Artikelnummer
1SDA076166R1
Hersteller Typ
PB 100MM E2.2 - E6.2 F 3P 2 STK.
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA076166R1
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.509 kg
Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA076166R0001]


