ABB - PBWF5031A TRL Bodenbl innen 2FB T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001305M0000
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646857828
Sonepar Artikelnummer
121261721
Hersteller Artikelnummer
1STQ001305M0000
Hersteller Typ
PBWF5031A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001305M0000
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


