ABB - PDFC0300A 2 ST WR-Traversen CL T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001297M0000
Ausführung - Rasterprofil
Breite - 84.4 mm
Höhe - 353.4 mm
Tiefe - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646857903
Sonepar Artikelnummer
121261720
Hersteller Artikelnummer
1STQ001297M0000
Hersteller Typ
PDFC0300A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001297M0000
Ausführung:
Rasterprofil
Breite:
84.4 mm
Höhe:
353.4 mm
Tiefe:
16.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg


