ABB - PDNB1876A Tür Stahlblech RE12, 3FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001254M0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 769 mm
Höhe - 1904 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646858146
Sonepar Artikelnummer
121261605
Hersteller Artikelnummer
1STQ001254M0000
Hersteller Typ
PDNB1876A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001254M0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
769 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
28.040 kg


