Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PDNB2126A Tür Stahlblech RE14, 1FB

ABB
kopierenkopieren
ABB - PDNB2126A Tür Stahlblech RE14, 1FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001259M0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 269 mm

  • Höhe - 2204 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646858207

Sonepar Artikelnummer

121261606

Hersteller Artikelnummer

1STQ001259M0000

Hersteller Typ

PDNB2126A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001259M0000

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

269 mm

Höhe:

2204 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.000 kg

ABB Stahltür PDNB2126A, RE14, 1 Feldbreite (1FB). A-Variante, Stahltür im größeren RE14-Format für 1-feldbreite ABB-TL-Schränke, für höhere Schrankkonfigurationen.