ABB - PDNG2176A Tür Glas RE14, 3FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001273M0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 754 mm
Höhe - 2204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646858412
Sonepar Artikelnummer
121261612
Hersteller Artikelnummer
1STQ001273M0000
Hersteller Typ
PDNG2176A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001273M0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
754 mm
Höhe:
2204 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
30.540 kg


