ABB - PE 3x60x10 Offset-Verbindung POFPE360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009504B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 2040 mm
Breite - 232 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646966100
Sonepar Artikelnummer
121263211
Hersteller Artikelnummer
1STQ009504B0000
Hersteller Typ
POFPE360
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009504B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
2040 mm
Breite:
232 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
15.155 kg


