ABB - PE CU Umlenkung 20x10 ZX2851

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043441R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 1317.5 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434412
Sonepar Artikelnummer
121304914
Hersteller Artikelnummer
2CPX043441R9999
Hersteller Typ
ZX2851
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043441R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
1317.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.356 kg


