ABB - PE CU Umlenkung 30x5 SKII ZX2880

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043461R9999
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 1317.5 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434610
Sonepar Artikelnummer
121304993
Hersteller Artikelnummer
2CPX043461R9999
Hersteller Typ
ZX2880
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043461R9999
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1317.5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.067 kg


