ABB - PE CU Umlenkung 50x10 ZXM2854

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044438R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 1317.5 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444381
Sonepar Artikelnummer
121304925
Hersteller Artikelnummer
2CPX044438R9999
Hersteller Typ
ZXM2854
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044438R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
1317.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.853 kg


