ABB - PE H Cu 2FB Eckfeld PPHC3039

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005168B0000
Ausführung - flach
Länge - 520 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849557
Sonepar Artikelnummer
121260146
Hersteller Artikelnummer
1STQ005168B0000
Hersteller Typ
PPHC3039
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005168B0000
Ausführung:
flach
Länge:
520 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.527 kg


