ABB - PE H Cu 2FB Einspeise-/Abgang ZXMPHC218

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043129R9999
Ausführung - flach
Länge - 627 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431299
Sonepar Artikelnummer
121261082
Hersteller Artikelnummer
2CPX043129R9999
Hersteller Typ
ZXMPHC218
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043129R9999
Ausführung:
flach
Länge:
627 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.169 kg


