ABB - PE H Cu 2FB Einspeise-/Abgang ZXPHC218

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043139R9999
Ausführung - flach
Länge - 627 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431398
Sonepar Artikelnummer
121261092
Hersteller Artikelnummer
2CPX043139R9999
Hersteller Typ
ZXPHC218
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043139R9999
Ausführung:
flach
Länge:
627 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.738 kg


