ABB - PE H Cu 3FB Einspeise-/Abgang ZXPHC318

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043141R9999
Ausführung - flach
Länge - 902 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431411
Sonepar Artikelnummer
121261094
Hersteller Artikelnummer
2CPX043141R9999
Hersteller Typ
ZXPHC318
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043141R9999
Ausführung:
flach
Länge:
902 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.845 kg


