ABB - PE H Cu 4FB Einspeise-/Abgang ZXPHC417

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043142R9999
Ausführung - flach
Länge - 1178 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431428
Sonepar Artikelnummer
121261095
Hersteller Artikelnummer
2CPX043142R9999
Hersteller Typ
ZXPHC417
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043142R9999
Ausführung:
flach
Länge:
1178 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.302 kg


