ABB - PE H Cu 5FB Einspeise-/Abgang ZXMPHC518

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043135R9999
Ausführung - flach
Länge - 1452 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431350
Sonepar Artikelnummer
121261088
Hersteller Artikelnummer
2CPX043135R9999
Hersteller Typ
ZXMPHC518
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043135R9999
Ausführung:
flach
Länge:
1452 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.058 kg


