ABB - PE Halter P2 ZW491P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062799R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 48 mm
Höhe - 48.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627999
Sonepar Artikelnummer
121304936
Hersteller Artikelnummer
2CPX062799R9999
Hersteller Typ
ZW491P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062799R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
48 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.121 kg


