ABB - PE-Klemme 95mm² Smissline TP Power Bar 400A Smissline TP Power Bar 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCV672609R0001
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 47 mm
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271490881
Sonepar Artikelnummer
120755322
Hersteller Artikelnummer
2CCV672609R0001
Hersteller Typ
ZLSP959
Hersteller Artikel Nr.:
2CCV672609R0001
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
47 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
46 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg


