ABB - PE Module montiert SKII MX180P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044146R9999
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617441465
Sonepar Artikelnummer
121304090
Hersteller Artikelnummer
2CPX044146R9999
Hersteller Typ
MX180P
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044146R9999
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.638 kg


