Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PE Quick-Steckklemme 14x15-4mm+4x25mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - PE Quick-Steckklemme 14x15-4mm+4x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F9715

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 18

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712507126917

Sonepar Artikelnummer

121300993

Hersteller Artikelnummer

1SPE007715F9715

Hersteller Typ

ZK144G

Hersteller Artikel Nr.:

1SPE007715F9715

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

18

Farbe:

grün

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

63 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1 .. 25 mm²

Kabeldurchmesser:

25 mm

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.340 kg

Terminal block screwless PE 14x15-4mm²+4x25mm²