Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PE V Cu 12 RE 1800 mm ZXMPVC2127

ABB
kopierenkopieren
ABB - PE V Cu 12 RE 1800 mm ZXMPVC2127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043195R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1974 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617431954

Sonepar Artikelnummer

121260204

Hersteller Artikelnummer

2CPX043195R9999

Hersteller Typ

ZXMPVC2127

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043195R9999

Ausführung:

flach

Länge:

1974 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.592 kg

ABB ZXMPVC2127 PE-Vertikal-Sammelschiene Cu, 12 RE, 1800 mm, WRM-Geruest. Kupfer-PE-Schiene fuer vertikale Verdrahtung in ABB-Zaehlerverteilerschraenken, einbaufertig konfektioniert.