Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PE V Cu 12 RE 1800 mm ZXPVC2127

ABB
kopierenkopieren
ABB - PE V Cu 12 RE 1800 mm ZXPVC2127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043205R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2182 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432050

Sonepar Artikelnummer

121260214

Hersteller Artikelnummer

2CPX043205R9999

Hersteller Typ

ZXPVC2127

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043205R9999

Ausführung:

flach

Länge:

2182 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.821 kg

ABB ZXPVC2127 PE-Vertikal-Sammelschiene Cu, 12 RE, 1800 mm, WR-Geruest. Kupfer-PE-Schiene fuer vertikale Verdrahtung in ABB-Zaehlerverteilerschraenken, einbaufertig konfektioniert.