ABB - PE V Halterset 4 Stützpunkte ZXMPVH4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043236R9999
Ausführung - flach
Länge - 73 mm
Breite - 143 mm
Höhe - 213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617432364
Sonepar Artikelnummer
121260352
Hersteller Artikelnummer
2CPX043236R9999
Hersteller Typ
ZXMPVH4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043236R9999
Ausführung:
flach
Länge:
73 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
213 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.630 kg


