ABB - PE VSS 1x30x10 T1000 XLINE PBCE3110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001317C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1842 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978141
Sonepar Artikelnummer
121263714
Hersteller Artikelnummer
1STQ001317C0000
Hersteller Typ
PBCE3110
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001317C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1842 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.313 kg


