ABB - PE VSS 1x40x10 T1000 XLINE PBCE4110A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004931M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1842 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963413
Sonepar Artikelnummer
121264984
Hersteller Artikelnummer
1STQ004931M0000
Hersteller Typ
PBCE4110A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004931M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1842 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.856 kg
ABB PE-Sammelschiene VSS PBCE4110A, 1×40×10 mm, Schranktiefe 1000 mm, XLINE-System, A-Variante.


