ABB - PE VSS 1X40X10 T600 XLINE. PBCE4160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004927M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1842 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963376
Sonepar Artikelnummer
121264980
Hersteller Artikelnummer
1STQ004927M0000
Hersteller Typ
PBCE4160A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004927M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1842 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.877 kg
ABB PE-Sammelschiene VSS PBCE4160A, 1×40×10 mm, Schranktiefe 600 mm, XLINE-System, A-Variante.


