ABB - PE VSS 1x40x10 T800 XLINE PBCE4180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001316C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1842 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978134
Sonepar Artikelnummer
121263713
Hersteller Artikelnummer
1STQ001316C0000
Hersteller Typ
PBCE4180
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001316C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1842 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.389 kg


