ABB - PE VSS 1x80x10 T1000 XL185 PBPE3310A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004953M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963635
Sonepar Artikelnummer
121265006
Hersteller Artikelnummer
1STQ004953M0000
Hersteller Typ
PBPE3310A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004953M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
7.090 kg
ABB PE-Sammelschiene VSS PBPE3310A, 1×80×10 mm, T 1000 mm, XL185-System, A-Variante.


