ABB - PE VSS 1x80x10 T1200 XL185 PBPE3312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001195C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977847
Sonepar Artikelnummer
121263633
Hersteller Artikelnummer
1STQ001195C0000
Hersteller Typ
PBPE3312
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001195C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
9.835 kg


