ABB - PEN-Schiene ZK301 2-feldbreit zk301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038552R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385523
Sonepar Artikelnummer
121307132
Hersteller Artikelnummer
2CPX038552R9999
Hersteller Typ
ZK301
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038552R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.590 kg


