Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - PG400S1 Steckkontakt 400A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - PG400S1 Steckkontakt 400A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022537R1810

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019242132

Sonepar Artikelnummer

120756476

Hersteller Artikelnummer

1SCA022537R1810

Hersteller Typ

PG400S1

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022537R1810

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.125 kg

PG400S1 Steckkontakt 400A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm, ABB